Bloc de bridage compact ouvert BAS-C10-6

Réf.: BAS-C10-6
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
Type de produit Garant dispositif de serrage Compact

Numéros d’identification et classifications

Référence article BAS-C10-6
EAN / GTIN 4008158021805
Réf. fabricant BAS-C10-6
Article hors catalogue L80040 6

Description

Description:

  • Force de serrage jusqu'à 16 000 N
  • Construction peu encombrante, donc jusqu'à 30 % plus petite que les modèles concurrents comparables
  • Boîtier et bras de pression en acier inoxydable trempé et revenu, ce qui les rend extrêmement robustes et durables
  • Disponible en trois versions de bras de pression : Bras de pression court et long avec sabot de pression pivotant en aluminium ou bras de pression pointu pour le serrage sur des sections étroites ou dans des espaces confinés
  • BAS-C avec trou de fixation ouvert et BAS-CB avec trou de fixation fermé pour M 10 / M 12.