{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farvetone, gul | Signal gul | |
| Farvetone, sort | Dybsort | |
| Farve | gul; guld; sort | |
| Udførelse | lige | |
| Klingelængde | 25 mm | |
| Grebsegenskaber | ergonomisk; skridsikker | |
| Grebstype | standardgreb | |
| Grebslængde | 56 mm | |
| Bemærk, til Phillips-skruer (PH) | hærdet spids | |
| Klingediameter | 4,5 mm | |
| Produkttype | skruetrækker | |
| Materiale | sejhærdet stål | |
| Overflade | forkromet | |
| Samlet længde | 81 mm | |
| Set | nej | |
| Drev | greb | |
| Udgang | til Phillips-skruer (PH) |
| Artikelnummer | ATP1X25 | |
| EAN/GTIN | 3662424096518 | |
| Producentnummer | ATP1X25 | |
| L-nummer | L60130 9406 | |
| Producent/ansvarlig person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |