Șurubelniță PROTWIST scurtă PH1

Cod articol.: ATP1X25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Nuanță, galben Galben semnal
Nuanță, negru Negru intens
Culoarea galben; Auriu; negru
Execuție dreaptă
Lungimea lamei 25 mm
Caracteristici de prindere Ergonomic; antiderapant
Tip de mâner Mâner standard
Lungimea mânerului 56 mm
Particularitate, Pentru șuruburi Phillips (PH) Vârf ranforsat
Diametrul lamei 4,5 mm
Tip produs Șurubelniţă
Material oţel de îmbunătăţire
Suprafaţă cromat
Lungimea totală 81 mm
Set nein
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi Phillips (PH)

Identificare și clasificare

Cod articol ATP1X25
EAN / GTIN 3662424096518
Număr producător ATP1X25
L-Număr L60130 9406
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Lama scurtă, rotundă și mâner sferic pentru lucrul în spații înguste.
  • Tratament termic pe linie: + 100% durabilitate + 100% rezistență.
  • Material mâner: Soft Grip pentru un confort mai mare și rezistență chimică.
  • Lama ″Tri-Coating″ tratată (zinc-nichel-crom): de 4 ori mai rezistentă la coroziune.
  • Mâner optimizat ergonomic: cu 10% mai mult cuplu.
  • Marcare cu laser: Pentru o rezistență mai mare la uzură.
  • Profile prelucrate CNC: o mai bună adaptare la șurub cu o mai bună transmitere a cuplului și mai puțină uzură.

Caracteristică:

  • D[mm]: 36
  • D1[mm]: 4,5
  • L[mm]: 81
  • L1[mm]: 25
  • L2[mm]: 56
  • FILIPPS [nr.]: PH1
  • [G]: 38