TOURNEVIS PROT2 PH 1X25

Réf.: ATP1X25
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
Teinte, Jaune Jaune de sécurité
Teinte, noir Noir foncé
Couleur Jaune; doré; noir
Exécution forme droite
Longueur lame 25 mm
Caractéristiques poignée propriété antidérapante; propriété ergonomique
Type de poignée poignée standard
Longueur poignée 56 mm
Particularité, pour vis Phillips (PH) pointe trempée
Diamètre de lame 4,5 mm
Type de produit tournevis
Matériau acier pour traitement thermique
Surface avec chromage
Longueur totale L 81 mm
Kit/assortiment non
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis Phillips (PH)

Identification et classification

Référence article ATP1X25
EAN / GTIN 3662424096518
Réf. fabricant ATP1X25
Article hors catalogue L60130 9406
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Lame courte et ronde et manche sphérique pour travailler dans des espaces restreints.
  • Traitement thermique sur la ligne: + 100% de durée de vie + 100% de résistance.
  • Matériau du manche: Soft Grip pour plus de confort et de résistance aux produits chimiques.
  • Lame traitée ″Tri-Coating″ (zinc-nickel-chrome): 4 fois plus résistante à la corrosion.
  • Poignée ergonomique optimisée: 10% de couple en plus.
  • Marquage laser: pour une meilleure résistance à l'usure.
  • Profil usiné par machine CNC: meilleure adaptation à la vis avec une meilleure transmission du couple et moins d'usure.

Caractéristique(s):

  • D[mm]: 36
  • D1[mm]: 4,5
  • L[mm]: 81
  • L1[mm]: 25
  • L2[mm]: 56
  • PHILIPPS [NR.]: PH1
  • [G]: 38