• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Dexti Ultra skærefast handske Blue/Black M R

Art.-nr.: AP52B8RM
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Farve Blau/Schwarz
Handskestørrelse 8

Identifikation og klassificering

Artikelnummer AP52B8RM
EAN/GTIN 5036108278091
Producentnummer AP52B8RM
L-nummer L01840 100803
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne sømløs konstrueret skærefaste C handske er udviklet ved hjælp af HPPE garn med en sandet nitril belagt håndflade. Denne handske har også forstærket omkring tommelfingeren.

Egenskab:

  • Level C skærefasthed
  • Strikket gauge 13 for fingerfærdighed
  • Ru håndflade for bedre greb i vand, fedt og olie
  • Forstærket tommelfinger for ekstra beskyttelse
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 certificeret
  • Detail Tag for præsentation
  • Fnugfri konstruktion for minimal forurening
  • ANSI Skærefasthed Level A3
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42C)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)

Materiale:

Materiale: HPPE; Glasfiber; Nylon; Elastik; Elastan; Glasfiber;