• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Dexti Ultra Schnittschutz-Handschuh Blau/Schwarz M

Artikel-Nr.: AP52B8RM
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Farbe Blau/Schwarz
Handschuhgröße 8

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer AP52B8RM
EAN / GTIN 5036108278091
Herstellernummer AP52B8RM
L-Nummer L01840 100803
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser nahtlos gestrickte Schnittschutzhandschuh bietet Schnittschutz Klasse C. Er wird unter Verwendung von HPPE-Garn mit einer und einer angerauhten Nitrilbeschichtung hergestellt.

Merkmal:

  • Schnittschutz Level C
  • Gauge 13 für eine perfekte Passform
  • Aufgeraute Finish für hohe Griffigkeit in Wasser, Fett oder Öl
  • Verstärkte Daumenpartie
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 zertifiziert
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • fusselarme Konstruktion für minimale Verunreinigung
  • ANSI Schnittschutz Klasse A3
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42C)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)

Werkstoff:

Werkstoff: HPPE; Glasfiber; Nylon; Gummi; Elasthan;
Informationen zum Material;Glasfiber;