Terminal SAUTER AE 07

Art.-nr.: AE 07
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Kraftmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer AE 07
EAN/GTIN 4045761247710
Producentnummer AE 07
L-nummer L40250 3457

Betegnelse

Beskrivelse:

Kileklemme, klemmebredde 6 mm, 500 N, M6, (1 stk.)
Åbningsbredde (inde i kæberne): Maks. 6 mm, til træktest op til 500 N, M6-gevind; Overbelastningssikkerhed: 150 % af [Maks]; Nem håndtering uden værktøj, testeksemplaret kan blot indsættes i den åbne klemme. Denne lukkes automatisk under en træktest; Leveringsomfang: 1 stk;