Pince SAUTER AE 07

Réf.: AE 07
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Capteurs de force

Numéros d’identification et classifications

Référence article AE 07
EAN / GTIN 4045761247710
Réf. fabricant AE 07
Article hors catalogue L40250 3457

Description

Description:

Wedge tension clamp, Clamp width 6 mm, 500 N, M6, (1 item)
Opening width (inside the jaws): Max. 6 mm, for tensile tests up to 500 N, thread M6; Overload protection: 150 % of [Max]; Easy handling without tools, test item can simply be inserted into the open clamp. It closes automatically during a tensile test; Scope of delivery: 1 piece;