Beskrivelse:
Takket være hukommelsesfunktionen gemmer vægten, hvor langt skydedørene er blevet åbnet. Dette undgår forurening og fremskynder processerne. En ″let″ aktivering af skydedørene aktiverer push-funktionen, og dørene åbnes/lukkes automatisk. Det variabelt indstillelige interne vindfang garanterer maksimal stabilitet af vejeværdien.
Med 3 automatiske skydedøre, som kan åbnes og lukkes ved hjælp af sensorer, og integreret ionisator som standard
Denne nye generation af analysevægte kombinerer højeste præcision med store vejeområder. Takket være den nye enkeltcellegeneration vises vejeresultatet på en brøkdel af den tid, som sammenlignelige modeller bruger. Sammen med den intuitivt udformede menu sikrer dette en effektiv og hurtig betjening.
Navigationskors til lynhurtig navigation i menuen
Intern automatisk justering for temperaturændringer ≥ 1 °C og tidsstyret alt , garanterer høj nøjagtighed og gør uafhængig af placering
Den mindste prøvevægt kan gemmes manuelt i enheden eller beregnes automatisk. Ved vejninger under denne værdi udsender vægten en advarselsmeddelelse
Understøttelse af dosering: Høj stabilitetstilstand og andre filterindstillinger kan vælges
Praktisk formulering/dokumentation med kombineret tara/udskrivningsfunktion. Desuden nummereres ingredienserne i opskriften automatisk og udskrives med antal/vægtværdi
Individuelle brugerindstillinger kan gemmes for op til 10 brugere: Brugernavn/nummer (kan udskrives for hver operation eller tilføjes til dataregistret), adgangskode, menusprog, brugerprofiler, adgang til brugerindstillinger via stregkode, ekstra gæstemodus for brugere, der ikke er logget ind, tilladelser, f.eks. justering af vægten, ændring af indstillinger eller oprettelse eller ændring af en opskrift kun af den autoriserede person og udførelse af opskriften af brugeren selv
Menusprog DE, EN
U.S. FDA 21 Part 11: Understøtter dataintegritet i henhold til U.S. FDA 21 Part 11 (f.eks. vejeresultat, prøve-ID, brugernavn, skala-ID, ...)
Menusprog DE, EN
Automatisk dataoutput til PC/printer efter hver stabilisering af vægten
Stort glasvindue med 3 skydedøre for bekvem adgang til vejeproduktet
Beskyttelsesdæksel medfølger ved levering
Egenskab:
Selvlysende OLED-display, cifferhøjde 12 mm, lyst med høj kontrast, til nem aflæsning af vægtværdien selv under ugunstige lysforhold
Dimensioner vejeflade ∅ 91 mm, rustfrit stål
Vægtkammer B×D×D×H 166×156×220 mm
Samlede dimensioner B×D×H 213×433×344 mm
Nettovægt ca. 8 kg
Tilladt omgivelsestemperaturområde 10 °C/30 °C