Analyseweegschaal ABP 300-4AM, Weegbereik 320 g, Afleesbaarheid 0,0001 g

Artikelnummer: ABP 300-4AM
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Precisieweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer ABP 300-4AM
EAN/GTIN 4045761312043
Nummer fabrikant ABP 300-4AM

Omschrijving

Omschrijving:

Dankzij de geheugenfunctie slaat de weegschaal op hoe ver de schuifdeuren zijn geopend.. Dit voorkomt verontreiniging en versnelt de processen. Een “lichte” bediening van de schuifdeuren activeert de push-functie en de deuren openen/sluiten automatisch. Het variabel instelbare interne windscherm garandeert een maximale stabiliteit van de weegwaarde
Met 3 automatische schuifdeuren die openen en sluiten door middel van sensoren en een standaard geïntegreerde ionisator
Deze nieuwe generatie analyseweegschalen combineert hoogste precisie met grote weegbereiken. Dankzij de nieuwe single-cell generatie wordt het weegresultaat weergegeven in een fractie van de tijd die andere apparaten daarvoor nodig hebben. In combinatie met het intuïtief opgebouwde menu, is daardoor efficiënt en snel werken mogelijk
Navigatiekruis voor bliksemsnel navigeren binnen het menu
Interne justeerautomaat bij temperatuurveranderingen ≥ 1°C en tijdgestuurd om de , waardoor uiterste nauwkeurigheid gewaarborgd is en de weegschaal op elke gewenste locatie kan worden gebruikt
Het minimale weeggewicht kan handmatig in het toestel worden opgeslagen of automatisch worden berekend. Bij wegingen onder deze waarde geeft de weegschaal een waarschuwing af
Doseerhulp: Hoge-stabiliteitsmodus en andere filterinstellingen mogelijk
Comfortabel recepteren/documenteren met gecombineerde tarra- /print functie. Bovendien worden de mengselbestanddelen van de receptuur automatisch genummerd en met nummer/gewichtswaarde afgedrukt
Individuele gebruikersinstellingen voor maximaal 10 gebruikers: Gebruikersnaam-/nummer (kan voor elke handeling geprint worden of bij de gegevensrecord opgeslagen worden), wachtwoord, menutaal, gebruikersprofielen, oproepen van de gebruikersinstellingen via streepjescode, extra gastmodus voor niet ingelogde gebruikers, autorisaties, bijv. weegschaalafstellingen, wijzigen van instellingen of aanleggen resp. veranderen van een receptuur alleen door daarvoor geautoriseerden & uitvoering van het recepteren door de gebruiker
Gegevensinterfaces RS-232 en USB (device) voor de overdracht van weeggegevens en USB (host) voor aansluiting van een USB-toetsenbord voor het comfortabel vastleggen van artikelnummers en recepturen, voor eenvoudig navigeren binnen de menu’s etc.
U.S. FDA 21 Part 11: Ondersteunt bij de gegevensintegriteit conform U.S. FDA 21 Part 11 (bijv. weegresultaat, Sample ID, gebruikersnaam, weegschaal-ID, ...)
Menutaal DE, EN
Automatische verzending van gegevens naar de pc/printer na elke stilstand van de weegschaal
Groot glazen windscherm met 3 schuifdeuren voor een comfortabele toegang tot het weeggoed
Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen

Kenmerk:

Automatisch oplichtend OLED-scherm, cijferhoogte 12 mm, krachtige verlichting met hoog contrast, voor comfortabel aflezen van de weegwaarde, ook bij ongunstige lichtverhoudingen
Afmetingen weegoppervlak ∅ 91 mm, edelstaal
Weegruimte B×D×H 166×156×220 mm
Totale afmetingen B×D×H 213×433×344 mm
Nettogewicht ca. 8 kg
Toegestane omgevingstemperatuur 10 °C / 30 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires