{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kemikaliebestandighed | KPT | |
| Indhold, stk. | 100 stk. | |
| Type | Type B | |
| Tykkelse | 0,07 mm | |
| Farve | blå | |
| Produkttype | handsker | |
| Brugsområde | kemikaliebeskyttelse | |
| Pasform | tætsiddende | |
| Udførelse | femfinger | |
| Genanvendelse | engangsbrug | |
| Enhed | stk. | |
| AQL (Accepted Quality Level) | 1,5 | |
| Standard | EN 374:2016; EN 455; EN ISO 21420 | |
| Basismateriale | nitril | |
| Belægning | ingen belægning | |
| Foret | nej | |
| Egenskaber | certificeret til kontakt med levnedsmidler; latexfri | |
| Beskyttelseskategori | III | |
| Længde i alt | 240 mm |
| Artikelnummer | A925BLUS | |
| EAN/GTIN | 5036108158645 | |
| Producentnummer | A925BLUS | |
| L-nummer | L01840 157 | |
| Producent/ansvarlig person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |