Guante desechable de Nitrilo sin polvo (pack 100) Blue S U

N.º do artigo: A925BLUS
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tamanho das luvas 7

Identificação e classificação

Número do artigo A925BLUS
EAN/GTIN 5036108158645
Número do fabricante A925BLUS
Número L L01840 157
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

Nuestros guantes desechables de Nitrilo sintético eliminan el riesgo de reacciones alérgicas asociadas a los guantes de látex natural. El acabado texturizado mejora el agarre en las puntas de los dedos y la dexteridad, tanto en seco como en mojado 100 guantes por caja,

Característica:

  • Apropiadas para plantas de procesado de alimentos y resistente a las grasas vegetales y animales y a aceites.
  • Nuestros guantes desechables de Nitrilo eliminan el riesgo de reacciones alérgicas asociadas a los guantes de látex natural
  • Liso y no texturizado con bordillo
  • Límite de calidad aceptable (AQL) 1,5
  • Longitud 240mm
  • Espesor 0,07mm
  • Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Seguridad alimentaria CE

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 455 Part 1-4
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type B (KPT)
  • EN ISO 374-4:2016
  • EN ISO 374-5:2016 Virus
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Material:

Material: Nitrilo;