Impact Pro Cut Handske Grey 4XL R

Art.-nr.: A745GRR4XL
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Handskestørrelse 13

Identifikation og klassificering

Artikelnummer A745GRR4XL
EAN/GTIN 5036108299072
Producentnummer A745GRR4XL
L-nummer L01840 100558
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Impact Pro Cut Handsken er designet til brug i de hårdeste miljøer. God læder med en forstærket håndflade for optimal holdbarhed. TPR Exo-puderne giver fremragende slagbeskyttelse på bagsiden af hånden. Meget beskyttende skærebestandig handske for ekstra sikkerhed mod farer. Håndledsjustering sikrer rigtig og behagelig pasform.

Egenskab:

  • Maksimal beskyttelse med TPR pod teknik
  • Level F skærefasthed
  • Meget holdbar og slagfast
  • Premium læder med forstærket håndflade for ultimativ slidstyrke
  • Håndledsrem til sikker montering
  • Skærefast liner med høj beskyttelse for ekstra sikkerhed mod skæreskader.
  • Detail Tag for præsentation
  • ANSI Skærefasthed Level A6
  • CE Certificeret

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 2
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X42FP)
  • EN 407: 2020 (X2XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)
  • ANSI/ISEA 138: 2019 Level 2

Materiale:

Materiale: PVC; Okse Læder; HPPE; Stål Fibre; Bomuld;