Impact Pro Cut kesztyű Grey 4XL R

Cikkszám: A745GRR4XL
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Kesztyűméret 13

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám A745GRR4XL
EAN / GTIN 5036108299072
Gyártó száma A745GRR4XL
L-szám L01840 100558
Gyártó/felelős személy Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Leírás

Leírás:

Az Impact Pro Cut kesztyű a legnehezebb környezetben való használatra készült. Prémium bőr megerősített tenyérrel a hosszú élettartam érdekében. A TPR Exo-Skeleton kiváló ütés elleni védelmet biztosít a kéz hátsó részén. Rendkívüli védelmet biztosító vágásbiztos bélés. Tépőzáras rögzítés biztosítja a biztonságos és kényelmes illeszkedést.

Jellemző:

  • Maximális védelmet nyújtó TPR védőbetét technológia
  • F szintű vágásbiztosság
  • Rendkívül tartós és ütésálló
  • Prémium bőr megerősített tenyérrel a tartósság érdekében
  • Csuklópánt a biztonságos illeszkedésért
  • Magas védelmi képességű vágásbiztos bélés, a biztonság növelése érdekében
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
  • ANSI vágásbiztosság A6 szint
  • CE minősítés

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 2
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X42FP)
  • EN 407: 2020 (X2XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)
  • ANSI/ISEA 138: 2019 Level 2

Alapanyag:

Anyag: PVC; Marhabőr; HPPE; Acélszál; Pamut;