Beskrivelse:
Med P6PT-poleringssættet fra LUKAS opnår du hurtigt og nemt det ønskede poleringsresultat. Du skal blot bruge de fire forskellige polerskiver i sættet efter hinanden: Fra rust til spejlfinish med kun få og takket være det innovative X-LOCK monteringssystem er hurtige værktøjsskift og uden at skifte maskine ikke noget problem og kan gøres hurtigt. Med P6-gruppens poleringsskiver kan du nemt forbedre overfladekvaliteten og den dimensionelle nøjagtighed af dit arbejdsemne. Takket være deres kølige slibning og lave gnistdannelse er disse skiver med siliciumcarbid endda godkendt til rumfartsapplikationer. Selv hårde materialer som sten, glas og højtlegerede materialer kan bearbejdes effektivt, og det hårde og skarpe slibekorn sikrer en lang levetid. Polierskiverne kan bruges til tør- og vådslibning og kræver ingen ekstra slibepasta. På grund af den lange levetid og den gode kantstabilitet er de særdeles velegnede til automatiserede processer som f.eks. centreløs rundslibning af rør eller marmorering af rustfri stålplader. Polierskivernes lette, stabile og elastiske glasvæv som underlag giver et fremragende overfladeresultat på grund af dets fleksibilitet.
Egenskab:
Værktøjsdiameter: 125 mm
Værktøjsholder: Bore
Værktøjsholder: Hurtigudløser (X-Lock)
Værktøjsholderens dimension: 22,23 mm
V max.: 32 (m/s)
Produktemballage: papkasse
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsform: kantet
Slibemiddel: SIC grøn
Slibeskive type: P6PT - polerskive
Slibskiveform: vinklet
Fordel:
Selv hårde materialer som f.eks. højtlegerede materialer og glas kan bearbejdes effektivt: Det hårde og skarpe slibekorn på de fire polerskiver i dette sæt - kornstørrelser P150, 240, 400 og 800 - sikrer en lang levetid.
Poleringssættet er optimalt suppleret med det innovative og nøglefri monteringssystem X-LOCK: Fra rust til spejlfinish med få og hurtige værktøjsskift og uden maskinskift.
Værktøjets lette, stabile og elastiske glasvævetræk giver et fremragende overfladeresultat på grund af dets fleksibilitet. Den høje brudstyrke samt de lave vibrationer under arbejdet og den nemme håndtering gør værktøjet perfekt.
Værktøjets slibeflade i ét stykke giver mange fordele i brug. Slidet reduceres, og kornets vedhæftning optimeres. Resultatet er en lang levetid og færre værktøjsskift.
Anvendelse:
Værktøjsstål: velegnet
Rust-/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: velegnet til
Aluminium-, magnesium- og kobberlegeringer: egnet
Glas, keramik, hårdmetal: velegnet
Bemærk:
rengøring, afrensning og fjernelse af maling og belægninger
erstatter kludskiver, filtskiver og polerpastaer
til kommercielt tilgængelige regulerede vinkelslibere eller X-LOCK-vinkelslibere
rent arbejde, da der ikke er behov for slibepasta
hurtigt værktøjsskifte
Fremragende udnyttelse af slibekornet på grund af optimeret placering for en lang levetid