Leírás:
A LUKAS P6PT polírozó tárcsakészletével gyorsan és egyszerűen érheti el a kívánt polírozási eredményt. Egyszerűen használja egymás után a készlet négy különböző polírozókorongját: A rozsdától a tükörfényesre csiszolásig mindössze néhány és az innovatív X-LOCK rögzítési rendszernek köszönhetően a gyors szerszámcsere és a gép cseréje nélkül, nem jelent gondot és gyorsan elvégezhető. A P6 csoport polírozó korongjaival könnyedén javíthatja a munkadarab felületi minőségét és méretpontosságát. A hűvös csiszolásnak és az alacsony szikrázásnak köszönhetően ezek a szilíciumkarbid korongok még a repülőgépiparban is engedélyezettek. Még az olyan kemény anyagok, mint a kő, az üveg és a magas ötvözetű anyagok is hatékonyan megmunkálhatók, a kemény és éles csiszolószemcsék pedig hosszú élettartamot biztosítanak. A polírozó korongok száraz és nedves csiszoláshoz egyaránt használhatók, és nem igényelnek további csiszolópasztát. A hosszú élettartam és a jó élstabilitás miatt kiválóan alkalmasak az automatizált folyamatokhoz, mint például a csövek centrálhatatlan hengeres köszörülése vagy a rozsdamentes acéllemezek márványozása. A polírozókorongok könnyű, stabil és rugalmas üvegszövet hátlapja rugalmasságának köszönhetően kiváló felületi eredményt tesz lehetővé.
Jellemző:
Szerszám átmérő: 125 mm
Szerszámtartó: furat
Szerszámtartó: Gyorskioldó (X-Lock)
Szerszámtartó mérete: 22,23 mm
V max.: 32 (m/s)
Termékcsomagolás: kartondoboz
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszám alakja: szögletes
Csiszolóanyag: SIC zöld
Csiszolótárcsa típusa: P6PT - polírozó tárcsa
Csiszolókorong alakja: ferde
Előny:
Még az olyan kemény anyagok is hatékonyan megmunkálhatók, mint a nagyötvözetű anyagok és az üveg: A készletben található négy polírozó korong - P150, 240, 400 és 800 szemcseméretű - kemény és éles csiszolószemcséi hosszú élettartamot biztosítanak.
A polírozó tárcsakészletet optimálisan kiegészíti az innovatív és kulcs nélküli X-LOCK szerelőrendszer: a rozsdától a tükörfényes felületig kevés és gyors szerszámcserével és gépcsere nélkül.
A szerszám könnyű, stabil és rugalmas üvegszövet hordozója rugalmasságának köszönhetően kiváló felületi eredményt tesz lehetővé. A nagy törésállóság, valamint a munka közbeni alacsony rezgésszám és a könnyű kezelhetőség teszi tökéletessé a szerszámot.
A szerszám egy darabból álló csiszolófelülete számos előnyt biztosít a használat során. Csökken a kopás és optimalizálódik a szemcsék tapadása. Az eredmény hosszú élettartam és kevesebb szerszámcsere.
Felhasználás:
Szerszámacélok: jól alkalmazható
Rozsda/sav/sav/hőálló acél és öntött acél: jól alkalmazható
Alumínium-, magnézium- és rézötvözetek: alkalmasak
Üveg, kerámia, karbid: jól alkalmazható
Figyelem:
festék és bevonatok tisztítása, portalanítása és eltávolítása
helyettesíti a vászonkorongokat, filckorongokat és polírozó pasztákat
a kereskedelemben kapható szabályozott sarokcsiszolókhoz vagy X-LOCK sarokcsiszolókhoz
tiszta munkavégzés, mivel nincs szükség őrlőpasztára
gyors szerszámcsere
A csiszolószemcsék kiváló kihasználása az optimalizált elrendezésnek köszönhetően a hosszú élettartam érdekében.