• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Svejsehandske Blue XL U

Art.-nr.: A510BLUXL
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Handskestørrelse 10

Identifikation og klassificering

Artikelnummer A510BLUXL
EAN/GTIN 5036108263745
Producentnummer A510BLUXL
L-nummer L01840 355
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Tough 14″ spalt læder gauntlet der yder beskyttelse mod en række varme relaterede opgaver. Ideel til svejsning, metal håndtering osv.

Egenskab:

  • EN12477 Type A svejsebeskyttelse
  • Blødt bomuldsfor overalt
  • 14 inch oksespalt handske
  • Maksimal EN407 modstand
  • Velegnet til svejse og metalarbejde
  • Slidstærkt læder
  • CE Certificeret

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4222X)
  • EN 12477: 2001 Type A
  • EN 407: 2020 (412142)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Materiale:

Materiale: Okse Spalt Læder; Bomuld;