• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Lashandschoen Blue XL U

Artikelnummer: A510BLUXL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Handschoenmaat 10

Identificatie en classificatie

Artikelnummer A510BLUXL
EAN/GTIN 5036108263745
Nummer fabrikant A510BLUXL
L-nummer L01840 355
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

Sterke 14″ (35cm) split lederen handschoen. Breed inzetbaar daar waar tegen warmte moet worden beschermd. Ideaal voor lassen, metaalwerk etc.

Kenmerk:

  • EN12477 Type A-lasbescherming
  • Volledige katoenen, comfortabele zachte voering
  • 14 inch koesplitlederen handschoen
  • Maximale EN407 weerstand tegen branden
  • Ideaal voor lassen en metaalbewerking
  • Duurzaam leder
  • CE gecertificeerd

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4222X)
  • EN 12477: 2001 Type A
  • EN 407: 2020 (412142)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Materiaal:

Materiaal: Runder Split Leder; Katoen;