Beskrivelse:
Din merværdi: - Godt pris/ydelsesforhold takket være ståltråd - Beregnet til de hårdeste bearbejdninger takket være bølgetråd - Testet kvalitet: Høj sikkerhed takket være regelmæssige tests Dine fordele: -
Egenskab:
Børstetype: Rørbørste
Trådmateriale: Bølgeformet ståltråd
Trådtykkelse: 0,12 mm
n max.: 2000 (1/min)
Produktemballage: Taske
Sikkerhedsstandard: EN 1083-2
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsbredde /-længde /-højde: 25 mm
Værktøjsdiameter: 13 mm
Fordel:
Machining stainless steel is not a problem for this tool. Stainless steel wire prevents rust from developing on your workpiece after machining.
The high-quality steel shank of the tool fits perfectly in the power tool. Jamming, slippage or even shaft breakage are a thing of the past.
Anvendelse:
Stål og støbt stål: egnet
Legeret/hærdet stål: egnet
Værktøjsstål: velegnet
Støbejern: velegnet
Plast/træ/gummi: egnet
Materiale:
Stål
Støbejern
plast og træ
Passer til:
Børstning: velegnet
Afboring: egnet
Fjernelse af maling: velegnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: velegnet
Satin finish: velegnet
Grovslibning: -
Bemærk:
Godt pris/ydelsesforhold takket være ståltråd
Designet til de hårdeste bearbejdninger takket være den krympede tråd
Testet kvalitet: Højt sikkerhedsniveau takket være regelmæssige test