Leírás:
Legfontosabb jellemzők: - Jó ár/teljesítmény arány az acélhuzalnak köszönhetően - A hullámos huzalnak köszönhetően a legkeményebb megmunkálási műveletekhez - Ellenőrzött minőség: magas szintű biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően Az Ön előnyei: -
Jellemző:
Kefetípus: csőkefe
Huzal anyaga: hullámos acélhuzal
Drótvastagság: 0,12 mm
n max.: 2000 (1/min)
Termékcsomagolás: Táska
Biztonsági szabvány: EN 1083-2
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszám szélessége/hossza/magassága: 25 mm
Szerszám átmérő: 13 mm
Előny:
Machining stainless steel is not a problem for this tool. Stainless steel wire prevents rust from developing on your workpiece after machining.
The high-quality steel shank of the tool fits perfectly in the power tool. Jamming, slippage or even shaft breakage are a thing of the past.
Felhasználás:
Acél és öntött acél: alkalmas
ötvözött/edzett acélok: alkalmasak
Szerszámacélok: jól alkalmazható
Öntöttvas: jól alkalmazható
Műanyag/fa/gumi: alkalmas
Alapanyag:
Acél
Öntöttvas
műanyag és fa
Alkalmazható:
Kefélés: jól alkalmazható
Eltávolítás: alkalmas
Festékeltávolítás: jól alkalmazható
Tisztítás: jól alkalmazható
Szatén kivitelezés: jól alkalmazható
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Polírozás: -
Precíziós megmunkálás: -
Durva csiszolás: -
Figyelem:
Jó ár/teljesítmény arány az acélhuzalnak köszönhetően
A legnehezebb megmunkálási műveletekhez tervezték, a krimpelt huzalnak köszönhetően
Ellenőrzött minőség: magas szintű biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően