Leddelt skruenøgle med leddelt stiknøgle med T-håndtag 16 mm

Art.-nr.: 99C.16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 99C.16
EAN/GTIN 3148516922205
Producentnummer 99C.16
L-nummer L60130 612

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Kardanleddet muliggør en arbejdsvinkel til svært tilgængelige steder
  • Stiknøglen holdes i position af en fastholdelsesfjeder
  • Håndtag forkromet, satineret
  • Stiknøgle forkromet, poleret

Egenskab:

  • A [mm]: 16
  • B [mm]: 23,0
  • L [mm]: 499
  • L1 [mm]: 180
  • [g]: 560