• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Kloubový nástrčný klíč s T-rukojetí 16 mm

Artiklové číslo: 99C.16
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 99C.16
EAN / GTIN 3148516922205
Číslo výrobce 99C.16
L-číslo L60130 612
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Kardanový kloub umožňuje pracovní úhel na těžko přístupných místech
  • Poloha nástrčného klíče je udržována pojistnou pružinou
  • rukojeti sek pochromované, matný povrch
  • Nástrčný klíč pochromovaný, leštěný

Charakteristika:

  • A [mm]: 16
  • B [mm]: 23,0
  • L [mm]: 499
  • L1 [mm]: 180
  • [g]: 560