Leddelt skruenøgle med leddelt stiknøgle med T-håndtag 10 mm

Art.-nr.: 99C.10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 99C.10
EAN/GTIN 3148516921918
Producentnummer 99C.10
L-nummer L60130 38

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Kardanleddet muliggør en arbejdsvinkel til svært tilgængelige steder
  • Stiknøglen holdes i position af en fastholdelsesfjeder
  • Håndtag forkromet, satineret
  • Stiknøgle forkromet, poleret

Egenskab:

  • A [mm]: 10
  • B [mm]: 15,0
  • L [mm]: 431
  • L1 [mm]: 175
  • [g]: 325