CLE A BEQUILLE A CARDAN

Réf.: 99C.10
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 99C.10
EAN / GTIN 3148516921918
Réf. fabricant 99C.10
Article hors catalogue L60130 38

Description

Description:

  • Points forts du produit: L'articulation à cardan permet un angle de travail pour les endroits difficilement accessibles
  • La position de la clé à douille est maintenue par un ressort de retenue
  • Poignées chromées, satinées
  • Clé à douille chromée, polie

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 10
  • B [mm]: 15,0
  • L [mm]: 431
  • L1 [mm]: 175
  • [g]: 325