Kabelskærer til ståltråde 340 mm

Art.-nr.: 996.8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Saks

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 996.8
EAN/GTIN 3148512195108
Producentnummer 996.8
L-nummer L60130 8308

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Skæreknive af højtydende specialstål
  • Kompakt og kraftfuldt, ergonomisk håndtag
  • Skæreevne: 8 mm til bløde stålkabler 60 - 100 kg/mm²
  • Skæreevne: 7 mm til hårde stålkabler 130 - 160 kg/mm²
  • Skæreevne: 6 mm til runde kabler 60 kg/mm²

Egenskab:

  • A [mm]: 12
  • B [mm]: 42
  • E [mm]: 16
  • L [mm]: 340
  • L1 [mm]: 21
  • L2 [mm]: 115 - 470
  • [g]: 890