COUPE-CABLE ACIER DIAM.8MM

Réf.: 996.8
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
Type de produit Ciseaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 996.8
EAN / GTIN 3148512195108
Réf. fabricant 996.8
Article hors catalogue L60130 8308

Description

Description:

  • Points forts du produit: Couteaux vissés en acier spécial à haute performance
  • Compacts et puissants, poignées ergonomiques
  • Capacité de coupe: 8 mm pour câbles en acier doux 60 - 100 kg/mm²
  • Capacité de coupe: 7 mm pour câbles en acier dur 130 - 160 kg/mm²
  • Capacité de coupe: 6 mm pour câbles ronds 60 kg/mm².

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 12
  • B [mm]: 42
  • E [mm]: 16
  • L [mm]: 340
  • L1 [mm]: 21
  • L2 [mm]: 115 - 470
  • [g]: 890