{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) | 400 kg | |
Pladetykkelse | 19 mm | |
Bredde | 2.250 mm | |
Dybde | 400 mm | |
Tykkelse | 19 mm | |
Materiale, lagerniveau | Spånplade | |
Hylde, udførelse | fast monteret hylde; lige hylde | |
Hylde, monteringstype | Nøglehul | |
Kundemontering | ja | |
Produkttype | Hylde |
Artikelnummer | 990820 400 | |
EAN/GTIN | 4004514202161 | |
Producentnummer | 15825 |