• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spanplatten-Lagerebene, Breite 2250 mm, Tiefe: 400mm

Artikel-Nr.: 990820 400
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Tiefe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 19 mm
Material Spanplatte
Breite 2 250 mm
Tiefenverstellbar nein
Tiefe 400 mm
Tragfähigkeit 400 kg
Produktart Spanplatte
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 990820 400
EAN / GTIN 4004514202161
Herstellernummer 15825
Hersteller/verantwortliche Person Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com