Úroveň uloženia drevotrieskovej dosky 400

Č. pol.: 990820 400
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Hĺbka Cena za kus vrát. DPH
  • Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo): 400
  • Hrúbka platne: 19

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo) 400 kg
    Hrúbka platne 19 mm
    Šírka 2 250 mm
    Hĺbka 400 mm
    Hrúbka 19 mm
    Materiál úrovne skladovania Drevotriesková doska
    Polica Prevedenie pevne namontovaná polica; rovná polica
    Polica Druh upevnenia kľúčové otvory
    Montáž zákazníkom Áno
    Druh produktu Polica

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 990820 400
    EAN/GTIN 4004514202161
    Číslo výrobcu 15825

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka