{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Hoffmann hulvægsintervaller | 9×9 mm | |
| Højdeindstilling i intervaller | 40 mm | |
| Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Højde | 800 mm | |
| Bredde | 500 mm | |
| Mulighed for indbygning som mellemvæg | ja | |
| Passer til hyldeindstiksreol | ja | |
| Reolhøjde | 800 mm | |
| Passer til reol, højde | 800 mm | |
| Passer til reol, dybde | 500 mm | |
| Brugsområde | Hyldereol | |
| Hylde, tilpasning | 1-sidet | |
| Kundemontering | ja | |
| Produkttype | Søjleramme |
| Artikelnummer | 990296 800 | |
| EAN/GTIN | 4062406114428 | |
| Producentnummer | 990296 800 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |