{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Belægning | pulverlakeret | |
| Materiale | stålplade | |
| Farve | grå | |
| Bredde | 1.000 mm | |
| Dybdejusterbar | nej | |
| Dybde | 400 mm | |
| Bæreevne | 180 kg; 240 kg; 300 kg | |
| Produkttype | hylde | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 990060 400 | |
| EAN/GTIN | 4045197517975 | |
| Producentnummer | 990060 400 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |