Stor soptunna 360 l

Article no.: 987805 360
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning Pro Wave behållare
Volym 360 l
Volym Tolerans -40 / +20 l
Nominellt innehåll 360
höjd 1 115 mm
Bredd 665 mm
Djup 880 mm
⌀ hjul 200 mm
Färg gul
vikt 18,6 kg
nyttolast enligt DIN EN 144 kg
Produktslag Stor soptunna

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 987805 360
EAN / GTIN 4052939191461
Manufacturer number 86033

Beskrivelse

Utförande:

Stor soptunna av plast med stympad konform. Stabiliserande flänsar vid överkanterna. Lock med avloppsränna för kondensvatten runt om. Lockhandtagen är lätthanterliga och snett anordnade. 4 gångjärn (storlek 80: 2 gångjärn) med säkrade gångjärnsbultar. Förstärkt botten med patenterad axelkonstruktion. Stabilt utvändigt chassi med förstärkt, robust hjulaxel och lättrullande hjul. Locket är utfört med bullerisolerad locköppning och uppfyller bullerförordningen enligt direktiv 2000/14/EU.

Norm:

DIN EN 840-1, 5 och 6.