Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

GARANT Uni Line Cleaning Tower H-form bestykket mobil, Type: L

Art.-nr.: 987123 L

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 987123 L
Producentnummer 987123 L
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Modulært rengøringstårn giver direkte adgang til rengøringsudstyr. GARANT Uni Line Cleaning Tower H-form, asymmetrisk, er forsynet med 2 opsamlere til genbrugsmaterialer og papirrulleholder.
Alle ydervægge og skillevæggen har hulvægge på alle sider □ 9×9 mm i intervaller på 37 mm til fastgørelse af hulvægstilbehør og GARANT easyFix kroge og -holdere. Antracitfarvet forsats med rengøringspiktogram bruges til hurtig visualisering. Tilvalg af låger, der kan låses, giver mulighed for sikker opbevaring. Lågen kan ikke kombineres med papirrulleholdere.

Leveringsomfang:

GARANT Uni Line Cleaning Tower nr. 987103 str. L; 2 × nr. 987110 str. 45; 1 × str. 955499 str. W1.
Med 4 drejelige hjul, ⌀ 125 mm, 2 med hjulbremse.

Lakering:

Tofarvet pulverlakering, sølv kombineret med antracit-grå RAL 7016. Kan ikke konfigureres.

Bemærk:

Passende papirservietter finder du under nr. 089103 str. W, 089105 str. W, 089127 str. W.