{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kvalitets- og testsejl | ingen | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| Farve | blå; sort | |
| Egnet til | isoleret kabelsko og forbinder | |
| Tværsnit maks., isoleret kabelsko og forbinder | 6 mm2 | |
| Indhold | enkelt del | |
| Produkttype | afisoleringstang | |
| Egenskaber | skraldefunktion | |
| Materiale | Stål | |
| Overflade | bruneret | |
| Fremstillingsproces | smedet | |
| Længde i alt L | 195 mm | |
| Vægt, samlet | 250 g |
| Artikelnummer | 985755 | |
| EAN/GTIN | 3148519857559 | |
| Producentnummer | 985755 | |
| L-nummer | L60130 2225 | |
| Producent/ansvarlig person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |