Alicates de presión para terminales de cable

Número de artículo: 985755
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Zona de protección ESD (EPA) no
Color azul; negro
Aptitud para Terminales y conectores aislados
Sección transversal máx., Terminales y conectores aislados 6 mm2
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicates pelacables
Características Función de carraca
Material Acero
Superficie Pavonado/a
Procedimiento de fabricación Con forjado
Longitud total L 195 mm
Peso total 250 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 985755
EAN / GTIN 3148519857559
Número del fabricante 985755
Número L L60130 2225
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto:Fácil de desbloquear en caso de mal usoCubierta de confort.

Característica:

  • L [mm]: 195 Potencia [mm]: 0,5-0,6mm² Perfil: 5 Nº de perfiles: 5 [g]: 250