{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Třída jakosti | Žádné | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Barva | Modrá; Černá | |
| Vhodné pro | Izolované kabelová oka a spojky | |
| Průřez max., Izolované kabelová oka a spojky | 6 mm2 | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Odizolovací kleště | |
| Vlastnosti | Funkce ráčny | |
| Materiál | Ocel | |
| Povrch | Černěné | |
| Výrobní proces | Kované | |
| Celková délka L | 195 mm | |
| Hmotnost celkem | 250 g |
| Katalogové číslo | 985755 | |
| EAN / GTIN | 3148519857559 | |
| Číslo výrobce | 985755 | |
| L-číslo | L60130 2225 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |