Arbejdsjakke uvex beskyttelse flash orange/warnorange 46

Art.-nr.: 9841206
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Serie uvex protection flash
Producentbetegnelse uvex protection flash
Farve orange
Anvendendelsestype advarselssikkerhed
Størrelse DE 46
Produkttype jakke
Egenskaber med reflekterende materiale
Køn Herre

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 9841206
EAN/GTIN 4031101563848
Producentnummer 9841206
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Selv når det regner, er tåget og mørkt: fortsætter arbejdet udenfor. Det eneste vigtige er, at alle er klart synlige - på trods af den dårlige sigtbarhed. Tøjet med høj synlighed i uvex protection flash-kollektionen har lyse refleksstriber. Det siger sig selv, at jakkerne også kan ses i skarpt lys.

Egenskab:

Generelle kendetegn

  • Materiale: 67 % polyester, 33 % bomuld
  • Vægt: 270 g/m²
  • Skjult trykknaplukning i metal
  • Lommer til siderne, på indersiden af brystet og til mobillommen med lukkemulighed
  • Individuel breddejustering
  • Ærmekant med metaltrykknapper

Komfortfunktioner

  • Almindelig pasform
  • Kan vaskes sammen med almindeligt vasketøj
  • OEKO-TEX® Standard 100

Sikkerhedsfunktioner

  • EN ISO 20471 klasse 2
  • I kombination med (hættetrøje-)bukserne (Vare-nr. 98413 og 98414) opfyldes standarden EN ISO 20471 klasse 3

Tekniske egenskaber

  • Produkttype: Beskyttelsestøj
  • Produkttype Undertyper: Advarselssikkerhedsbeklædning
  • Produkttype: Jakke
  • Produkttype Undertyper: Arbejdsjakke
  • Farve (filter): orange
  • Køn: Herrer
  • Størrelse: 46