Arbeitsjacke uvex protection flash orange/warnorange 46, orange / warnorange

Artikel-Nr.: 9841206
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Serie uvex protection flash
Herstellerbezeichnung uvex protection flash
Farbe orange
Anwendungsart Warnschutz
Größe DE 46
Produktart Jacke
Eigenschaften mit Reflexmaterial
Geschlecht Herren

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 9841206
EAN / GTIN 4031101563848
Herstellernummer 9841206
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Auch wenn Regen, Nebel und Dunkelheit herrschen: draußen wird weiter gearbeitet. Wichtig dabei ist nur, dass jeder gut zu sehen ist - trotz der schlechten Sicht. Die Warnschutzbekleidung der uvex protection flash Kollektion setzt auf leuchtstarke Reflexstreifen. Dass sich die Jacken auch in Hellen sehen lassen kann ist natürlich selbstredend.

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • Material: 67% Polyester, 33% Baumwolle
  • Gewicht: 270 g/m²
  • Verdeckte Metall-Druckknopfleiste
  • Seiten-, Brustinnen- und Handytasche mit Verschlussmöglichkeit
  • Individuelle Weitenverstellung
  • Ärmelsaum mit Metall Druckknöpfen

Komfortmerkmale

  • Regular Fit
  • Industriewäschetauglich
  • OEKO-TEX® Standard 100

Schutzmerkmale

  • EN ISO 20471 Klasse 2
  • In Kombination mit der (Latz-)Hose (Art.-Nr. 98413 und 98414) wird die Norm EN ISO 20471 Klasse 3 erfüllt

Technische Merkmale

  • Produktart: Schutzkleidung
  • Produktart Untertypen: Warnschutzkleidung
  • Produkttyp: Jacke
  • Produkttyp Untertypen: Arbeitsjacke
  • Farbe (Filter): orange
  • Geschlecht: Herren
  • Größe: 46