Veste de travail uvex protection flash orange/orange signalisation 46

Réf.: 9841206
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
Série uvex protection flash
Référence fabricant uvex protection flash
Couleur orange
Type d’application signalisation
Taille DE 46
Type de produit vestes
Caractéristiques avec matériau réfléchissant
Sexe Homme

Identification et classification

Référence article 9841206
EAN / GTIN 4031101563848
Réf. fabricant 9841206
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Même s’il pleut, s’il y a du brouillard et de l’obscurité: le travail continue à l’extérieur. L’important, c’est que chacun soit bien visible, malgré la mauvaise visibilité. Les vêtements de signalisation de la collection uvex protection flash misent sur des bandes réfléchissantes très lumineuses. Il va de soi que les vestes sont également visibles en pleine lumière.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Matériau: 67 % polyester, 33 % coton
  • Poids: 270 g/m²
  • Patte de boutons-pression métallique dissimulée
  • Poches latérales, poches intérieures sur la poitrine et poche pour téléphone portable avec fermeture
  • Réglage individuel de la largeur
  • Ourlet des manches avec boutons-pression métalliques

Caractéristiques de confort

  • Regular Fit
  • Convient au lavage industriel
  • OEKO-TEX® Standard 100

caractéristiques de protection

  • EN ISO 20471 classe 2
  • Associé au pantalon à bavette (réf. 98413 et 98414), cet article est conforme à la norme ISO 20471, classe 3

Caractéristiques techniques

  • Type de produit: Vêtements de protection
  • Type de produit Sous-types: Vêtements de signalisation
  • Type de produit: Vestes
  • Type de produit Sous-types: Vestes de travail
  • Couleur (filtre): orange
  • Sexe: Homme
  • Réf.: 46