Sikkerhedsgulvelement i stål 500X500 mm

Art.-nr.: 982500 500X500
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
  • Opbevaring: Opbevaring af brændbare materialer tilladt; Opbevaring af stoffer i vandfareklasse 1-3
  • Materiale: forzinket

Produktdetaljer

Teknisk data

Opbevaring Opbevaring af brændbare materialer tilladt; Opbevaring af stoffer i vandfareklasse 1-3
Opsamlingsmængde 20 l
Materiale forzinket
Beholderhøjde 123 mm
Hjulbelastning 450 kg
Overfladebelastning 5.000 kg/m2
Vægt 28 kg
Produkttype Bundbakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 982500 500X500
EAN/GTIN 4260139970186
Producentnummer P25-1240-B

Betegnelse

Udførelse:

Bakkekonstruktion af 3 mm forzinket stålplade (høj korrosionsbeskyttelse), med udtagelige gitterriste, der tåler kraftig belastning. Kan belastes med manuelle løftevogne, på forespørgsel også med gaffeltruck eller lastbil.

Anvendelse:

Til sikker opbevaring af væsker, der er farlige for vandmiljøet, i GHS-kategorierne 1 - 4 og brændbare væsker i GHS-kategorierne 1 - 3. Sprøjte- og lækagebeskyttelse ved lagring, omlagring og omlæsning. Egnet til udlægning af transportveje og til opbevaring af tom emballage. Enkeltsegmenter kan kombineres vilkårligt med hinanden.

Norm:

Fremstillet iht. §19 WHG med Ü-mærkning iht. StaWaR.
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
    Bredde × dybde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven