{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Förvaring | Förvaring av antändbara ämnen tillåten; Förvaring vattenriskklass 1-3 | |
uppsamlingsvolym | 20 l | |
Material | förzinkade | |
trågets höjd | 123 mm | |
hjulbelastning | 450 kg | |
Ytlast | 5 000 kg/m2 | |
vikt | 28 kg | |
Produktslag | Golvskyddstråg |
Artikelnummer | 982500 500X500 | |
EAN/GTIN | 4260139970186 | |
Tillverkarens nummer | P25-1240-B |