Push-on-hætte uvex u-cap grå/sort

Art.-nr.: 9794301
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Serie uvex u-cap
Producentbetegnelse Industrie-Anstoßkappe; uvex u-cap
Lukning strop til fastgørelse
International størrelse onesize
Farve grå; sort
Produkttype sikkerhedskasket
Hovedomkreds min. 52 cm
Hovedomkreds maks. 64 cm
Genanvendelse flergangsbrug
Vidderegulering ja
Egenskaber integreret svedbånd
Køn Unisex
Beskyttelseskategori II

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 9794301
EAN/GTIN 4031101417936
Producentnummer 9794301
L-nummer L01660 122
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Disse bump caps beskytter dig ikke kun effektivt mod hovedskader, de er også et ægte blikfang - og er altid behagelige at have på.

Egenskab:

Generelle kendetegn

  • Premium-sikkerhedskasket i et unikt design
  • kan broderes individuelt
  • Farve: Antracit

Komfortfunktioner

  • Den fleksible kunststofskal tilpasser sig forskellige hovedformer og -størrelser
  • Komfortudstyr, der sikrer optimal funktionalitet og maksimal brugerkomfort
  • trinløs størrelsesjustering ved hjælp af justeringsbånd
  • udvidet udsyn opad takket være den kortere skærm

Sikkerhedsfunktioner

  • til beskyttelse mod hudafskrabninger og stødskader
  • integrerede refleksbånd på paraplyen og tekstilkomponenterne

Tekniske egenskaber

  • Produktnavn: uvex u-cap
  • Produkttype: Industri-sikkerhedskasket
  • Farve (filter): grå/sort
  • Skærmlængde: Kort skygge
  • Størrelse: 52 cm/64 cm