uvex Gorra con casquete u-cap gris/negro

Número de artículo: 9794301
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie uvex u-cap
Denominación del fabricante Industrie-Anstoßkappe; uvex u-cap
Cierre Cierre con correa
Talla internacional onesize
Color gris; negro
Tipo de producto Gorra con casquete
Circunferencia de la cabeza mín. 52 cm
Circunferencia de la cabeza máx. 64 cm
Reutilización Reutilizable
Regulación de la amplitud sí
Características Banda antisudor integrada
Sexo Unisex
Categoría de protección II

Identificación y clasificación

Número de artículo 9794301
EAN / GTIN 4031101417936
Número del fabricante 9794301
Número L L01660 122
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • Estas gorras de protección contra golpes no sólo le protegen eficazmente de las lesiones en la cabeza, sino que también atraen todas las miradas, y siempre son cómodas de llevar.

Característica:

Características generales

  • Gorro de fútbol de alta gama con un diseño excepcional
  • personalizable con bordado
  • Color: antracita

Características de confort

  • La carcasa de plástico flexible se adapta a las diferentes formas de cabeza y tamaños
  • Equipamiento interior de confort para una funcionalidad óptima y la máxima comodidad de uso
  • Ajuste continuo del tamaño mediante una cinta reguladora
  • Mayor campo de visión hacia arriba gracias a la pantalla más corta

Características de seguridad

  • para proteger contra rozaduras y golpes
  • cintas reflectantes integradas en la capucha y en los componentes textiles

Características técnicas

  • Nombre del producto: uvex u-cap
  • Tipo de producto: Gorra con casquete para la industria
  • Color (filtro): gris/negro
  • Longitud de la visera: Pico corto
  • Tamaño: 52 cm/64 cm