Casquette anti-heurt uvex u-cap gris/noir

Réf.: 9794301
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
Série uvex u-cap
Référence fabricant Industrie-Anstoßkappe; uvex u-cap
Mécanisme de fermeture fermeture à lanières
Taille internationale onesize
Couleur gris; noir
Type de produit casquette de protection
Tour de tête min. 52 cm
Tour de tête max. 64 cm
Réutilisation réutilisable
Réglage en largeur oui
Caractéristiques bandeau antitranspiration intégré
Sexe Unisexe
Catégorie de protection II

Identification et classification

Référence article 9794301
EAN / GTIN 4031101417936
Réf. fabricant 9794301
Article hors catalogue L01660 122
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Ces casquettes antichocs ne vous protègent pas seulement efficacement contre les blessures à la tête, elles attirent également le regard - tout en étant toujours confortables à porter.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Casquette anti-heurts haut de gamme au design exceptionnel
  • personnalisable par broderie
  • Couleur: anthracite

Caractéristiques de confort

  • La coque en plastique souple s’adapte aux différentes formes et tailles de tête
  • Équipement intérieur confortable pour une fonctionnalité optimale et un confort maximal
  • réglage progressif de la taille grâce à une sangle de réglage
  • champ de vision élargi vers le haut grâce à une visière raccourcie

caractéristiques de protection

  • pour protéger contre les écorchures et les contusions
  • bandes réfléchissantes intégrées au parapluie et aux éléments textiles

Caractéristiques techniques

  • Nom du produit: uvex u-cap
  • Type de produit: Casquette anti-heurts pour l’industrie
  • Couleur (filtre): gris/noir
  • Longueur de la visière: visière courte
  • Réf.: 52 cm/64 cm