Udførelse:
GARANT Tool24 Smartline – nu kompatibel med GridLine.
Det fleksible vareudleveringssystem for maksimal effektivitet: Opbevaring, udlevering og forvaltning af spåntagnings- og monteringsværktøj, måleudstyr, arbejdsbeskyttelsesartikler og en lang række forbrugsmaterialer – alt sammen i ét system. Takket være modulære udvidelser kan Tool24 tilpasses individuelt til dine behov. Med de frit valgbare softwarepakker kan du konfigurere dit system præcist efter dine behov.
Smart. Fleksibelt. Fremtidssikret.
Den nye GARANT Tool24 Smartline-serie – den nye målestok for effektivitet og fleksibilitet.
Oplev den næste generation af intelligent materialestyring: Tool24 Smartline er det modulopbyggede vareudleveringssystem til virksomheder, der vil have mere. Takket være det gennemtænkte nye GridLine-design og den intuitive betjening har du altid overblikket.
Det nye GARANT Tool24 Smartline - SG11M- mastersystem
750 × 700 mm; 30×28G (bredde × dybde) - Med 11 selvåbnende skuffer.
- Integreret RFID-læser inkluderet som standard.
Kompatibel med Hoffmann Group Connected-softwareløsninger. Med denne artikel får du en byggeblok til din digitalt netværksforbundne produktion. Potentielle produktivitetsforbedringer i forbindelse med det respektive softwaremodul.
Fordel:
Overblik over dine fordele:- Nyt GridLine-opdelingsmateriale: Kombinér frit efter dine behov GARANT GridLine småtingsbeholdere, eForm, hårdskumindsatser og skilleplader med stik-skillevægge i en skuffe.
Forudkonfigureret opdelingsmateriale i form af skilleplader og skillevægge medfølger. - Kan konfigureres individuelt: Som allerede implementeret i SG34 kan smalle og brede skuffer kombineres individuelt i den brede skabsmodel – for maksimal fleksibilitet.
- Effektiv administration af eksterne lagersteder: GARANT Tool24-systemerne kan nemt kobles sammen med de elektroniske låse (G-ELS) på arbejdspladsens skabe. Adgangsrettigheder kan således nemt tildeles via medarbejderkort eller TAG.
- Kan udvides modulært: Kombinér mastersystemet fleksibelt med alle GARANT Tool24 udleveringssystemer – helt efter dine behov.
Bestykning:
Antal skuffer × skuffefronthøjde: 10 × 75 mm; 1 × 150 mm
Leveringsomfang:
Mastersystem: Vareudleveringsskab med 11 skuffer, opdelingselementer (10× nr.
951580 75; 30× nr.
951530 75; 110× nr.
951761 75; 30× nr.
951781 75; 3× nr.
951530 150; 11× nr.
951761 150; 3× nr.
951781 150; 1× nr.
951580 150) touchscreen 22 tommer, 2D-stregkodescanner, RFID-læser, pc inklusive softwarepakke BASIC,
styresystem på engelsk.
Lakering:
Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, pulverlakeret.
Bemærk:
Skabs- og skuffekonfigurationer:
I begge skabsstørrelser, 750 mm x 700 mm = 30x28G (BxD) og 1000 mm x 700 mm = 40x 28G (BxD), kan der konfigureres skuffestørrelser, der er tilpasset kundens individuelle behov. Spørg din faglige rådgiver.
Warning:
Bestemmelsesmæssig anvendelse- Vareudleveringssystem med adgangsbeskyttelse for berettigede personer til udtagning, opbevaring og forvaltning af forbrugsartikler og værktøjer.
- Stregkodescanner til scanning af varer.
- Forvaltning, ilægnings- og udtagningsstyring via touchskærm (mastersystem).
- Varerne må kun opbevares i ren og rengjort tilstand.
- Til brug indendørs.
- Anvendelse på tørt og fast underlag.
- Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.
Ukorrekt anvendelse- Levnedsmidler må ikke opbevares.
- Må ikke anvendes i eksplosive områder.
- Der må ikke opbevares beholdere med væsker og gasser samt stoffer, der er klassificeret som farligt gods.
- Må ikke udsættes for stærk varme, direkte sollys, åben ild eller væsker.
- Foretag ikke selv nogen ombygninger.