Tool24 Smartline - Système d’armoires avec matériel de cloisonnement, Type: SG11M

Réf.: 979002 SG11M
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 7035; RAL 7016
Pièce décrite Tiroirs; corps
Revêtement revêtement par poudre
Teinte, gris Gris clair; Gris anthracite
Série Tool24 Smartline
Pièce décrite, Gris clair Korpus
Pièce décrite, Gris anthracite Schubladen
Référence fabricant Tool24 Smartline
Zone EX non
Matériau tôles d’acier
Couleur gris; gris; orange
Avec tiroirs oui
Nombre de tiroirs 11 pc.
Surface de rangement 4,3 m2
Avec écran oui
Diagonale d’écran 22 pouce
Ecran tactile oui
Langue Anglais
Largeur caisson en G 30
Profondeur caisson en G 28
Epaisseur plateau 25 mm
Type de produit système de distribution d’outils
Poids 223 kg
Domaine d’utilisation atelier
Configuration configuration avec matériel de compartimentage
Largeur totale Bg 750 mm
Profondeur totale Tg 700 mm
Hauteur totale Hg 1 250 mm
Largeur caisson Br 750 mm
Profondeur caisson Ti 700 mm
Hauteur caisson Ho 1 250 mm
Unité spécifique au fabricant, caisson G
Plan de travail / Plaque de recouvrement disponible oui

Identification et classification

Référence article 979002 SG11M
EAN / GTIN 4069515052511
Réf. fabricant 979002 SG11M
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

GARANT Tool24 Smartline – désormais compatible avec la série GridLine.
Le système de distribution d’outils flexible pour une efficacité maximale: stockez, distribuez et gérez vos outils d’usinage et de montage, instruments de mesure, articles de protection personnelle et une multitude de consommables, le tout dans un seul et même système. Grâce à ses extensions modulaires, le système Tool24 s’adapte à vos besoins spécifiques. Grâce au large choix de suites logicielles, vous configurez votre système exactement selon vos besoins.
Intelligent. Flexible. Evolutif.
La nouvelle série GARANT Tool24 Smartline: votre nouvelle référence en matière d’efficacité et de flexibilité.
Découvrez la nouvelle génération de gestion intelligente des équipements: Tool24 Smartline est le système modulaire de distribution d’outils destiné aux entreprises qui en veulent plus. Grâce au nouveau design sophistiqué GridLine et à l’interface utilisateur intuitive, vous gardez toujours une vue d’ensemble.
Le nouveau système GARANT Tool24 Smartline - SG11M
  • Système maître
    750 × 700 mm; 30 × 28 G (largeur × profondeur)
  • Avec 11 tiroirs à ouverture automatique.
  • Lecteur RFID intégré de série.

Compatible avec les solutions logicielles Hoffmann Group Connected. Avec cet article, vous allez acquérir un composant de base pour votre production en réseau numérique. Associé au module logiciel correspondant, il permet d’augmenter la productivité.

Avantage(s):

Vos avantages:
  • Nouveau matériel de compartimentage GridLine: Combinez dans un seul tiroir des bacs pour petites pièces GARANT GridLine, des compartiments en mousse rigide eForm et des parois de séparation à fentes avec cloisons enfichables, selon vos besoins.
    Avec matériel de compartimentage préconfiguré sous la forme de parois de séparation à fentes et de cloisons.
  • Configuration individuelle : Comme c’était déjà le cas dans le SG34, les tiroirs étroits et larges peuvent être combinés individuellement dans la version large de l’armoire, pour une flexibilité maximale.
  • Gestion efficace des emplacements de stockage externes: Les systèmes GARANT Tool24 s’intègrent parfaitement aux serrures électroniques (G-ELS) des armoires des équipements d’atelier. Les autorisations d’accès peuvent ainsi être facilement attribuées via la carte professionnelle ou la balise TAG.
  • Modulaire: Combinez facilement le système maître avec tous les systèmes de distribution GARANT Tool24, selon vos besoins.

Placement:

Nombre de tiroirs × hauteur frontale des tiroirs: 10 × 75 mm; 1 × 150 mm

Livraison:

Système maître: Armoire de distribution avec 11 tiroirs, matériel de compartimentage (10× 951580 75; 30× 951530 75; 110× 951761 75; 30× 951781 75; 3× 951530 150; 11× 951761 150; 3× 951781 150; 1× 951580 150), écran tactile 22 pouces, scanner codes-barres 2D, lecteur RFID, PC avec suite logicielle BASIC, système d’exploitation en anglais.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, tiroirs anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Configurations d’armoires et de tiroirs:
les deux tailles d’armoire 750 mm x 700 mm = 30x28G (lxP) et 1000 mm x 700 mm = 40x 28G (lxP) permettent de personnaliser les tailles de tiroirs. Renseignez-vous auprès de votre conseiller.

Warning:

Utilisation normale
  • Système de distribution d’outils avec protection d’accès pour les personnes autorisées à prélever, stocker et gérer des consommables et des outils.
  • Scanner codes-barres pour scanner les articles.
  • Gestion, commande du remplissage et du prélèvement via un écran tactile (système maître).
  • Stocker les articles uniquement s’ils sont propres et nettoyés.
  • Pour utilisation à l’intérieur.
  • Utilisation sur des sols secs et fermes.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas stocker de denrées alimentaires.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas stocker de récipients contenant des liquides ou des gaz ni de substances classifiées comme dangereuses.
  • Ne pas exposer à une chaleur excessive, aux rayons directs du soleil, à une flamme nue ou à des liquides.
  • Ne pas apporter de modifications.

Téléchargements et documents

Produits adaptés