beskyttelseshjelm uvex pheos E-S-WR grøn uden ventilationshuller

Art.-nr.: 9770431
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Serie uvex pheos
Producentbetegnelse uvex pheos E-S-WR; uvex pheos E-WR
Med skive nej
Lukning drejelukning
Elektrisk isolering iht. DIN EN 50365 ja
Farve grøn
Produkttype hjelm
Materiale højdensitetspolyethylen (HDPE)
Hovedomkreds min. 52 cm
Hovedomkreds maks. 61 cm
Genanvendelse flergangsbrug
Vidderegulering ja
Standard EN 397
Egenskaber holder til høreværn; reflekterende
Køn Unisex
Beskyttelseskategori II

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 9770431
EAN/GTIN 4031101657530
Producentnummer 9770431
L-nummer L01660 881
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

  • De lette uvex pheos-sikkerhedshjelme i et sporty design giver maksimal bærekomfort - takket være climazone-ventilationen og det ekstremt variable 3D-interiør. Den robuste, formstabile hjelmskal modstår let sidetryk og opfylder alle sikkerhedsrelaterede krav inden for byggeri og industri. Det funktionelle tilbehørssystem gør uvex pheos industrisikkerhedshjelme særligt alsidige. Uanset om det er visir, sikkerhedsbriller, høreværn eller lampe: Arbejdshjelmene kan hurtigt og nemt tilpasses til individuelle behov. Med en helt lukket hjelmskal og certificering i henhold til EN 50365 (1.000 volt AC) er uvex pheos E-WR ideelt egnet til brug ved elektrisk arbejde. Interiøret med et roterende hjulsystem giver mulighed for uendelig breddejustering og dermed altid en perfekt pasform. Den forkortede skygge sikrer uhindret udsyn opad.

Egenskab:

Generelle kendetegn

  • Beskyttelseshjelm med en åbning i panden til hjelmlamper
  • Euroslot-holdere på siderne (30 mm) til montering af ørepropper og uvex pheos-visirsystemet
  • fuldstændigt lukket hjelmskål til brug i elektrikerområdet
  • med kort skærm
  • fås i farverne: hvid, gul, blå, orange, grøn, rød, sort

Komfortfunktioner

  • Interiør med drejehjulssystem til trinløs justering af bredden
  • Forkortet skygge for et udvidet synsfelt opad
  • Seks-punkts tekstilbåndsophæng sikrer optimal pasform og komfort

Sikkerhedsfunktioner

  • Overholder standarden EN 397 samt yderligere krav til meget lave temperaturer (-30 ºC) og metalsprøjt (MM = smeltet metal) og er godkendt i henhold til EN 50365 (1000 V AC)

Tekniske egenskaber

  • Produktnavn: uvex pheos E-S-WR
  • Produkttype: Industriel sikkerhedshjelm
  • Skærmlængde: Kort skygge
  • Yderste skalmateriale: Polyethylen med høj densitet (HDPE)
  • Størrelse: 52 cm/61 cm