ochranná helma uvex pheos E-s-WR zelená bez větracích otvorů

Artiklové číslo: 9770431
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Řada uvex pheos
Označení výrobce uvex pheos E-S-WR; uvex pheos E-WR
S diskem ne
Uzávěr Šroubovací uzávěr
Elektrická izolace podle DIN EN 50365 ano
Barva Zelená
Druh produktu Helma
Materiál Vysoce hustý polyetylen (HDPE)
Obvod hlavy min. 52 cm
Obvod hlavy max. 61 cm
Opakované použití K opakovanému použití
Regulace šířky ano
Norma EN 397
Vlastnosti Upevnění ochrany sluchu; reflexní
Pohlaví Unisex
Kategorie ochrany II

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 9770431
EAN / GTIN 4031101657530
Číslo výrobce 9770431
L-číslo L01660 881
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Lehké ochranné přilby uvex pheos ve sportovním designu nabízejí maximální pohodlí pro uživatele - například díky ventilaci climazone a extrémně variabilnímu 3D vnitřku. Robustní, rozměrově stabilní skořepina přilby snadno odolává bočnímu tlaku a splňuje všechny požadavky související s bezpečností ve stavebnictví a průmyslu. Díky funkčnímu systému příslušenství jsou průmyslové ochranné přilby uvex pheos mimořádně všestranné. Ať už se jedná o hledí, ochranné brýle, chrániče sluchu nebo svítilnu.: Pracovní přilby lze rychle a snadno přizpůsobit individuálním požadavkům. S plně uzavřenou skořepinou přilby a certifikací podle EN 50365 (1 000 V AC) je uvex pheos E-WR ideální pro použití při práci s elektrickým proudem. Interiér se systémem otočných koleček umožňuje plynulé nastavení šířky, a tedy vždy dokonalé padnutí. Zkrácený kšilt zajišťuje neomezený výhled nahoru.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • Ochranná přilba s otvorem na čele pro připevnění přilbových svítilen
  • boční úchyty Euroslot (30 mm) pro připevnění chráničů sluchu a systému hledí uvex pheos
  • zcela uzavřená skořepina přilby pro použití v elektrotechnice
  • s krátkou stříškou
  • k dispozici v barvách: bílá, žlutá, modrá, oranžová, zelená, červená, černá

Vlastnosti zajišťující komfort

  • Interiér se systémem otočných koleček pro plynulé nastavení šířky
  • Zkrácený kšilt pro rozšířené zorné pole směrem nahoru
  • Šestibodové zavěšení pomocí textilních popruhů zajišťuje optimální padnutí a pohodlí

Bezpečnostní prvky

  • splňuje normu EN 397 a doplňkové požadavky pro velmi nízké teploty (-30 °C) a rozstřik rozžhaveného kovu (MM = Molten Metal) a je schválena podle normy EN 50365 (1000 V AC)

Technické vlastnosti

  • Název produktu: uvex pheos E-S-WR
  • Typ výrobku: Průmyslová bezpečnostní přilba
  • Délka stínidla: Krátký kšilt
  • Materiál vnější skořepiny: Polyethylen vysoké hustoty (HDPE)
  • Velikost: 52 cm/61 cm