{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| RAL nuance | RAL 1003 | |
| Farvetone, gul | Signal gul | |
| Serie | uvex airwing | |
| Producentbetegnelse | uvex airwing B-WR | |
| Lukning | drejelukning | |
| International størrelse | onesize | |
| Farve | gul | |
| Produkttype | hjelm | |
| Materiale | højdensitetspolyethylen (HDPE) | |
| Hovedomkreds min. | 52 cm | |
| Hovedomkreds maks. | 61 cm | |
| Genanvendelse | flergangsbrug | |
| Vidderegulering | ja | |
| Standard | EN 397 | |
| Egenskaber | holder til høreværn | |
| Køn | Unisex | |
| Beskyttelseskategori | II |
| Artikelnummer | 9762130 | |
| EAN/GTIN | 4031101312323 | |
| Producentnummer | 9762130 | |
| L-nummer | L01660 102576 | |
| Producent/ansvarlig person | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Generelle kendetegn
Komfortfunktioner
Sikkerhedsfunktioner
Tekniske egenskaber