Žluté vzduchové křídlo ochranná helma uvex B-WR s větracími otvory

Artiklové číslo: 9762130
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 1003
Barevný odstín, Žlutá Signální žlutá
Řada uvex airwing
Označení výrobce uvex airwing B-WR
Uzávěr Šroubovací uzávěr
Mezinárodní velikost onesize
Barva Žlutá
Druh produktu Helma
Materiál Vysoce hustý polyetylen (HDPE)
Obvod hlavy min. 52 cm
Obvod hlavy max. 61 cm
Opakované použití K opakovanému použití
Regulace šířky ano
Norma EN 397
Vlastnosti Upevnění ochrany sluchu
Pohlaví Unisex
Kategorie ochrany II

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 9762130
EAN / GTIN 4031101312323
Číslo výrobce 9762130
L-číslo L01660 102576
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Bezpečné uchycení díky 6bodovému textilnímu pásku, kolečko pro nastavení velikosti, otvory pro uchycení kšiltů a kapslí - na tuto bezpečnostní přilbu bez příkras se můžete spolehnout v každé situaci.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • Ochranná přilba s bočními úchyty typu Euroslot (30 mm) pro připevnění chráničů sluchu nebo zorníků
  • s dlouhým deštníkem
  • k dispozici v barvách: bílá, žlutá, oranžová, červená, zelená, modrá

Vlastnosti zajišťující komfort

  • Šestibodové zavěšení pomocí textilních popruhů zajišťuje optimální padnutí a pohodlí
  • tři nastavitelné ventilační otvory pro maximální provzdušnění
  • Interiér se systémem otočných koleček pro plynulé nastavení šířky

Bezpečnostní prvky

  • splňuje normu EN 397 a doplňkové požadavky pro velmi nízké teploty (-30 °C)

Technické vlastnosti

  • Název produktu: uvex airwing B-WR
  • Typ výrobku: Průmyslová bezpečnostní přilba
  • Délka stínidla: dlouhý kšilt
  • Materiál vnější skořepiny: Polyethylen vysoké hustoty (HDPE)
  • Velikost: 52 cm/61 cm